Phoenix Contact AS - RIF-0-RPT-24DC/ 1AU Koblingsrelemodul 24VDC - 2903359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 19,2...36 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356732925
Elnummer
4352003
Leverandørens varenummer
2903359
Typebeskrivelse
RIF-0-RPT-24DC/ 1AU
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
19,2...36 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
0
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,15 mm
Høyde:
91,71 mm
Dybde:
66 mm