Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 Koblingsrelemodul 24VDC - 2903315

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 Koblingsrelemodul 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...30 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356732178

Elnummer

4352004

Leverandørens varenummer

2903315

Typebeskrivelse

RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

19,2...30 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

30,6 mm

Høyde:

95,4 mm

Dybde:

75 mm

Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé og holdebøyle. Kontaktutførelse: To vekselkontakter. Inngangsspenning: 24 V DC