Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 Koblingsrelemodul 230VAC - 2903310

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 Koblingsrelemodul 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 184...276 V

  • Nominell matespenning ved DC - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356732529

Elnummer

4352010

Leverandørens varenummer

2903310

Typebeskrivelse

RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

184...276 V

Nominell matespenning ved DC:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

184...276 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

30,6 mm

Høyde:

95,4 mm

Dybde:

75 mm

Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé, pluggbar visnings-/støydempingsmodul og holdebøyle. Kontaktutførelse: To vekselkontakter. Inngangsspenning: 230 V AC