Phoenix Contact AS - RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 Koblingsrelemodul 24VDC - 2903278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 20,4...20,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356731652
Elnummer
4352009
Leverandørens varenummer
2903278
Typebeskrivelse
RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
20,4...20,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
3
Nominell strøm:
0,056 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
43 mm
Høyde:
111 mm
Dybde:
90 mm


