Phoenix Contact AS - RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 Koblingsrelemodul 230VAC - 2903279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 195,5...253 V
Nominell matespenning ved DC - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356731874
Elnummer
4352014
Leverandørens varenummer
2903279
Typebeskrivelse
RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
195,5...253 V
Nominell matespenning ved DC:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
2
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
195,5...253 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
43,4 mm
Høyde:
111,73 mm
Dybde:
90 mm