Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - RJ11 INNSATS HUNN/HUNN - 1656356

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RJ11 INNSATS HUNN/HUNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall powerkontakter - 1

  • Antall styrekontakter - 1

  • Antall datakontakter - 4

  • Kontaktutførelse - Ethernet

  • Antall poler - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356029803

Elnummer

6935501

Leverandørens varenummer

1656356

Typebeskrivelse

VS-RJ11-BU-MOD/BU

Antall powerkontakter:

1

Antall styrekontakter:

1

Antall datakontakter:

4

Kontaktutførelse:

Ethernet

Antall poler:

6

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Andre

Merkespenning:

60 V

Type strømtilkobling:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Gull

Materiale kontaktinnsats:

Plast

Materiale i kontakt:

Kobber

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bøssinginnsats RJ11, modulært system (Keystone), 6-polet, uskjermet