Phoenix Contact AS - RJ45-BØSSINGINNSATS CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 1419021 - 1419021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 0
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 8
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626251448
Elnummer
1500372
Leverandørens varenummer
1419021
Typebeskrivelse
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
8
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
1,5 A
Merkespenning:
72 V
Type merkespenning:
1 kV
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
1
Type strømtilkobling:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...0,32 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Min. antall innstikksykluser:
100