Phoenix Contact AS - RJ45-BØSSINGINNSATS VS-08-BU-RJ45-5-F/PK 1652936 - 1652936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 8
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 1 A
Merkespenning - 72 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918969929
Elnummer
1500339
Leverandørens varenummer
1652936
Typebeskrivelse
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
8
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
1 A
Merkespenning:
72 V
Type strømtilkobling:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...0,32 mm²
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...70 °C
Driftstemperaturområde:
-20...70 °C
Type merkespenning:
1 kV
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
1
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...0,32 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Min. antall innstikksykluser:
100
Bredde:
23 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
17,6 mm


