Phoenix Contact AS - RJ45-KOBLING, BESKYTTELSESGRA - 1041760

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med kikkertkjegle - Andre

  • Tilkoblingstype primærside - Andre

  • Toveis - Ja

  • Galvanisk skille - Uten

  • Arbeidsbenk bredde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626599915

Elnummer

6400419

Leverandørens varenummer

1041760

Typebeskrivelse

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8

Med kikkertkjegle:

Andre

Tilkoblingstype primærside:

Andre

Toveis:

Ja

Galvanisk skille:

Uten

Arbeidsbenk bredde:

Andre

Tilkoblingstype sekundærside:

Andre

Overstrømsvern:

nei

RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metall, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett, utførelse uten adapter, Ethernet