Phoenix Contact AS - RJ45-PLUGGFORBINDER CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 1421126 - 1421126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 1,75 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,23...0,32 mm²
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626254654
Elnummer
1500367
Leverandørens varenummer
1421126
Typebeskrivelse
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
1,75 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,23...0,32 mm²
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
13,6 mm
Høyde:
14,4 mm
Dybde:
53 mm
Antall stikkontaktrekker:
1
Omgivelsestemperatur:
70...70 °C
Merkespenning:
72 V
Type merkespenning:
72 kV
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,23...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,23...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,23...0,32 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Monteringsmetode:
Satt inn
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Med tetning:
nei
Anordning for kabeltilførsel:
Andre


