Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - RJ45-PLUGGFORBINDER VS-08-RJ45-10G/Q 1419001 - 1419001

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RJ45-PLUGGFORBINDER VS-08-RJ45-10G/Q 1419001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 8

  • Merkestrøm In - 1,75 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...0,21 mm²

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4046356521567

Elnummer

6935502

Leverandørens varenummer

1419001

Typebeskrivelse

VS-08-RJ45-10G/Q

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

8

Merkestrøm In:

1,75 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...0,21 mm²

Type strømtilkobling:

Andre

Materiale i kontakt:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Bredde:

13,8 mm

Høyde:

17,3 mm

Dybde:

55,6 mm

Antall stikkontaktrekker:

1

Omgivelsestemperatur:

70...70 °C

Merkespenning:

72 V

Type merkespenning:

72 kV

Overspenningkategori (verdi):

I

Forurensningsgrad (verdi):

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,13...0,21 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...0,21 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,13...0,21 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Kapslingsbelegg:

Kunststoffbelagt

Type låsemekanisme:

Låse

Monteringsmetode:

Satt inn

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Med jordleder:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...70 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

EMC-utførelse:

nei

Antall kabellinnganger:

1

Med tetning:

nei

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet