Phoenix Contact AS - RJ45-PLUGGFORBINDER VS-08-RJ45-5-Q/IP20 1656725 - 1656725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 1,75 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...0,25 mm²
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356030045
Elnummer
6935500
Leverandørens varenummer
1656725
Typebeskrivelse
VS-08-RJ45-5-Q/IP20
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
1,75 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...0,25 mm²
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
14 mm
Høyde:
14,6 mm
Dybde:
56 mm
Antall stikkontaktrekker:
1
Omgivelsestemperatur:
70...70 °C
Merkespenning:
72 V
Type merkespenning:
72 kV
Overspenningkategori (verdi):
I
Forurensningsgrad (verdi):
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,13...0,25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...0,25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,13...0,25 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Materiale i isolasjonskropp:
Polyamid
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Type låsemekanisme:
Låse
Monteringsmetode:
Satt inn
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...70 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Med tetning:
nei
Anordning for kabeltilførsel:
Andre


