Phoenix Contact AS - RKL FJÆR 4 TILKB 0,08-2,5 JORD - ST 2,5-QUATTRO-PE - 3031322

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918186807

Elnummer

1268129

Leverandørens varenummer

3031322

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,08...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,08...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

5,15 mm

Høyde:

72,23 mm

Dybde:

35,25 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

RKL FJÆR 4 TILKB 0,08-2,5 JORD