Phoenix Contact AS - RØRLEDNINGSMERKER GRÅ - 1014234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Grå
Lengde - 52 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356784306
Elnummer
1804059
Leverandørens varenummer
1014234
Typebeskrivelse
1804059
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Grå
Lengde:
52 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
560 mm
Høyde:
52 mm
Rørledningsmerker, Rull, grå, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 52 x 560 mm, Antall enkeltskilt: 250
BrukermanualPDF


