Phoenix Contact AS - SAC-2P-MSB/1,0-910/FSBSCO 1518122 KABEL PROFIBUS 1M - 1518122

KopierKopier
Phoenix Contact AS - SAC-2P-MSB/1,0-910/FSBSCO  1518122 KABEL PROFIBUS  1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918968243

Elnummer

4502713

Leverandørens varenummer

1518122

Typebeskrivelse

SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO

Antall poler:

2

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

1 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

Ja

Farge på kabelmantel:

Fiolett

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

Ja

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

CuSn

Kontaktoverflatens materiale:

Gull

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...90 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

250 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Bussystemkabel, PROFIBUS (12 mb/s), 2-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: B, på Bøssing rett M12 SPEEDCON, koding: B, kabellengde: 1 m