Phoenix Contact AS - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 4
For kabel med utvendig diameter - 4...8 mm
Type kapsling - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918953065
Elnummer
4301926
Leverandørens varenummer
1521591
Typebeskrivelse
SACC-MS-4QO-0,75-M SCO
Kontaktutførelse:
Stift
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
4
For kabel med utvendig diameter:
4...8 mm
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...8 mm²
Type strømtilkobling:
Kroneplintkobling
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel
Kapslingsmateriale:
Andre
Stikkoblingens tverrsnitt:
4 mm
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
4 A
Omgivelsestemperatur:
80...80 °C
Merkespenning:
250 V
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...8 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...0,75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...8 mm²
Kapslingsbelegg:
Andre
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Min. antall innstikksykluser:
100
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei