Phoenix Contact AS - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - 1519574

KopierKopier
Phoenix Contact AS - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 0

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918940119

Elnummer

4300002

Leverandørens varenummer

1519574

Typebeskrivelse

SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

0

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Andre

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

2,55 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

500 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

500 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

500 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

6 A

Bussystem-monteringsbøssing, PROFIBUS, 2-polet, M12, skjermet, B-kodet, forvegg-/skrumontering med M16-gjenge, posisjonerbar, med 2 m busskabel, 2 x 0,25 mm²