Phoenix Contact AS - SENSOR-/AKTUATORKABEL - 1438956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall poler - 4
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65/IP67
Merkespenning - 230 V
Merkestrøm In - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356489003
Elnummer
4301387
Leverandørens varenummer
1438956
Typebeskrivelse
SAC-4P-3,0-PUR/AD
Modell / utførelse:
Andre
Antall poler:
4
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65/IP67
Merkespenning:
230 V
Merkestrøm In:
4 A
Kontaktutførelse:
Male/ female
Skjermet:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale gjengeringer:
Plast
Forurensningsgrad (verdi):
3
Kontaktoverflatens materiale:
Sink


