Phoenix Contact AS - SENSOR-/AKTUATORKABEL SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FS 1694075 - 1694075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Kabellengde - 5 m
Materiale i kabeldeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918452841
Elnummer
4300164
Leverandørens varenummer
1694075
Typebeskrivelse
SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FS
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Kabellengde:
5 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
Ja
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
CuSn
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...80 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
250 V
Gjennomgangsmotstand:
5000 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65