Phoenix Contact AS - SF-ASD 16 SET - 1200295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,6 V
Batterikapasitet - 1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Batteridrill for gipsskruer - nei
Antall medleverte batterier - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626666433
Elnummer
8804496
Leverandørens varenummer
1200295
Typebeskrivelse
SF-ASD 16 SET
Nominell spenning:
3,6 V
Batterikapasitet:
1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Batteridrill for gipsskruer:
nei
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,8 kg
Dreiemomentinstilling:
0,2...4,3 Nm
Egnet for skruediameter:
3...6 mm
Passer til magasinskruer:
nei
Lengde:
266 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
172 mm


