Phoenix Contact AS - SIKRINGSHOLDER FOR REKKEKLEMME - 3209235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 6,3 A
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356548335
Elnummer
1268179
Leverandørens varenummer
3209235
Typebeskrivelse
P-FU 5X20-5
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
6,3 A
Spenningstype:
AC/DC
Sikringsstikker, type sikring: Glass/keramikk/ ..., tilkoblingstype: Stikkobling, nominell strøm: 6,3 A, nominell spenning: 400 V, bredde: 6,2 mm, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Pluggmontering, farge: svart
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


