Phoenix Contact AS - SIKRINGSKL 6,3X32 SKRU 0,5-16 - 3004171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918090685
Elnummer
1265208
Leverandørens varenummer
3004171
Typebeskrivelse
UK 6,3-HESI
Sikringssett:
G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
0...0 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
10,3 mm
Høyde:
78,39 mm
Dybde:
58,7 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


