Phoenix Contact AS - SIKRINGSKL HURTIGTIL 0,5-2,5 - 3050293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356056137
Elnummer
1265004
Leverandørens varenummer
3050293
Typebeskrivelse
IDC KLEMMER
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Spenningstype for feilindikering:
AC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
6,65 mm
Høyde:
82,53 mm
Dybde:
63,38 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


