Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME - 3036372

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Flatsikring

  • Sikringsholder - Pluggbar

  • Type feilindikator - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918890445

Elnummer

1203293

Leverandørens varenummer

3036372

Typebeskrivelse

ST 4-FSI/C

Sikringssett:

Flatsikring

Sikringsholder:

Pluggbar

Type feilindikator:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

400...600 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2...4 mm²

Merkestrøm In:

30 A

Merkespenning:

600 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

8,2 mm

Høyde:

51 mm

Dybde:

86,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²- 6 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart