Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME PT 4-FSI/F-LED 12 3208951 - 3208951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Flatsikring
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356498784
Elnummer
1266402
Leverandørens varenummer
3208951
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Sikringssett:
Flatsikring
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
12...12 V
Spenningstype for feilindikering:
DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
12 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
56 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


