Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME PT 4-HESILED 60 (5X20) 3207908 - 3207908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356482547
Elnummer
1266400
Leverandørens varenummer
3207908
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
30...60 V
Spenningstype for feilindikering:
DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
60 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
64,8 mm
Dybde:
56 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


