Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 5-HESILED 60 3004139 - 3004139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918090654
Elnummer
1265369
Leverandørens varenummer
3004139
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
60...60 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
60 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
8,2 mm
Høyde:
72,2 mm
Dybde:
55,55 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


