Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 6-FSI/C 3118203 - 3118203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Flatsikring
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918100605
Elnummer
1265696
Leverandørens varenummer
3118203
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Sikringssett:
Flatsikring
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
30 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
8,2 mm
Høyde:
58,8 mm
Dybde:
64 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


