Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UKK 5-HESI (5X20) 3007204 - 3007204

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Andre

  • Sikringsholder - Svingbar

  • Type feilindikator - Uten

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918155988

Elnummer

1266629

Leverandørens varenummer

3007204

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Sikringssett:

Andre

Sikringsholder:

Svingbar

Type feilindikator:

Uten

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

2

Farge:

Svart

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...1,5 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

8,2 mm

Dybde:

86,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

REKKEKL SKRU 2 ETG 0,2-4 BLÅ