Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME ZFK 6-DREHSI (5X20) 3025040 - 3025040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Kan skrus
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130282
Elnummer
1265386
Leverandørens varenummer
3025040
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Kan skrus
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...6 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
12 mm
Dybde:
86,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Svart