Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - SIKRINGSTIKKER 24V - 0921037

KopierKopier
Phoenix Contact AS - SIKRINGSTIKKER 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 6,3 A

  • Merkespenning - 24 V

  • Finsikringens mål - 5 x 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918010294

Elnummer

1265017

Leverandørens varenummer

0921037

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Tilkoblingstype:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

6,3 A

Merkespenning:

24 V

Finsikringens mål:

5 x 20 mm

Strømtype:

AC/DC

Sikringsstikker, Nominell strøm: 6,3 A, Lengde: 42,5 mm, Høyde: 26,5 mm, Farge: svart