Phoenix Contact AS - SIKRINGSTIKKER 250V - 0921053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 6,3 A
Merkespenning - 250 V
Finsikringens mål - 5 x 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918010317
Elnummer
1265018
Leverandørens varenummer
0921053
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Tilkoblingstype:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
6,3 A
Merkespenning:
250 V
Finsikringens mål:
5 x 20 mm
Strømtype:
AC/DC


