Phoenix Contact AS - SKILLEPLATE - 1302215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 0,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918019471
Elnummer
1265043
Leverandørens varenummer
1302215
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
0,5 mm
Pluggbar:
nei
Skilleskive, Lengde: 22 mm, Høyde: 22 mm, Farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


