Phoenix Contact AS - SKILLESKIVE - 1193381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 0,8 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151246464
Elnummer
1236356
Leverandørens varenummer
1193381
Typebeskrivelse
TS-PTVME 6/S
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
0,8 mm
Pluggbar:
nei
Skilleskive, lengde: 82 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 51,5 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


