Utgått

Phoenix Contact AS - SKILLESKIVE TS-U3K 2,5 2770066 - 2770066

KopierKopier
Phoenix Contact AS - SKILLESKIVE TS-U3K 2,5 2770066

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918067779

Elnummer

1265590

Leverandørens varenummer

2770066

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

SKILLEPLATE