Phoenix Contact AS - SKJERMTILKOBLINGSKLEMME SK 35 3026463 - 3026463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 20...35 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 40 mm
Høyde - 160,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918167998
Elnummer
1264995
Leverandørens varenummer
3026463
Typebeskrivelse
SK 35
Tillatt kabeldiameter:
20...35 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Bredde:
40 mm
Høyde:
160,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Skjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ


