Phoenix Contact AS - SKJERMTILKOBLINGSKLEMME SK 8 3025163 - 3025163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 3...8 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 12 mm
Høyde - 48,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130299
Elnummer
1264991
Leverandørens varenummer
3025163
Typebeskrivelse
SK 8
Tillatt kabeldiameter:
3...8 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Bredde:
12 mm
Høyde:
48,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, monteringstype: N-samleskinne, farge: sølvfarget
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


