Phoenix Contact AS - SMÅ LÅSBARE SKILT 17,5X9 GUL - 0801492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356673402
Elnummer
1804067
Leverandørens varenummer
0801492
Typebeskrivelse
UCT-EM (17,5X9) YE
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
17,5 mm
SMÅ LÅSBARE SKILT


