Phoenix Contact AS - SOKKEL FOR CB TM1 OG CB E1 - 2800929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Andre
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356690638
Elnummer
1658248
Leverandørens varenummer
2800929
Typebeskrivelse
CB 1/6-2/4 PT-BE
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Andre
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Driftsspenning for feilindikering:
300...300 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Bredde:
12,3 mm
Dybde:
90 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


