Phoenix Contact AS - SOKKEL OVERSPENNINGSVERN - 2839402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall poler - 4
Signalisering ved enheten - Uten
Bruksområde - Informasjonsteknikk
Med fjernkontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918182816
Elnummer
1658136
Leverandørens varenummer
2839402
Typebeskrivelse
PT 4-BE
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall poler:
4
Signalisering ved enheten:
Uten
Bruksområde:
Informasjonsteknikk
Med fjernkontakt:
nei
Med frakoblingsinduktans:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
Basiselement for beskyttelsesstikker PT med beskyttelseskobling for en fireleders, jordpotensialfri signalkrets, bro mellom tilkoblingene 3-4 (GND) og 9-10, montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm


