Phoenix Contact AS - SOLID-STATE-RELÉMODUL PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R 2982702 - 2982702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Sekundærspenningsområde - 8...33 V
Nominell driftstrøm Ie - 10 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356155748
Elnummer
1500333
Leverandørens varenummer
2982702
Typebeskrivelse
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Sekundærspenningsområde:
8...33 V
Nominell driftstrøm Ie:
10 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE med tilbakemeldingskontakt, består av basismodul med skrutilkobling og integrert miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 10 A


