Phoenix Contact AS - SOLID-STATE-RELÉMODUL PLC-OSC- 24DC/48DC/100/SEN 2966773 - 2966773
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Sekundærspenningsområde - 3...48 V
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130596
Elnummer
4305005
Leverandørens varenummer
2966773
Typebeskrivelse
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Sekundærspenningsområde:
3...48 V
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA