Phoenix Contact AS - ST-SILED 12-UK 4 - 0921024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 6,3 A
Merkespenning - 24 V
Finsikringens mål - 5 x 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918010287
Elnummer
1268176
Leverandørens varenummer
0921024
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingstype:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
6,3 A
Merkespenning:
24 V
Finsikringens mål:
5 x 20 mm
Strømtype:
AC/DC
SIKRINGSTIKKER 12VDC


