Phoenix Contact AS - ST-SILED 60-UK 4 - 0921040

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 6,3 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Finsikringens mål - 5 x 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918010300

Elnummer

1268177

Leverandørens varenummer

0921040

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingstype:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

6,3 A

Merkespenning:

250 V

Finsikringens mål:

5 x 20 mm

Strømtype:

AC/DC

SIKRINGSTIKKER 60VDC