Phoenix Contact AS - STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 - 2868606

KopierKopier
Phoenix Contact AS - STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - DC

  • Første utgangsspenning - 5...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 5...24 V

  • Andre utgangsspenning - 5...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356583923

Elnummer

4502746

Leverandørens varenummer

2868606

Typebeskrivelse

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10

Type matespenning:

DC

Første utgangsspenning:

5...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

5...24 V

Andre utgangsspenning:

5...24 V

Maks utgangsstrøm 2:

5 A

Kortslutningssikker:

Ja

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

18 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

18 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

61 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Redundansmodul STEP DIODE, Skrutilkobling, Monteringsskinne: 35 mm, utgang: 24 V DC / 10 A