Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - STEP-PS/1AC/24DC/2.5 STRØMFORSYNING 24VDC 2.5A - 2868651

KopierKopier
Phoenix Contact AS - STEP-PS/1AC/24DC/2.5 STRØMFORSYNING 24VDC 2.5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...29,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356163224

Elnummer

6613020

Leverandørens varenummer

2868651

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

95...250 V

Utgangseffekt:

60 W

Andre utgangsspenning:

22,5...22,5 V

Maks utgangsstrøm 2:

2,75 A

Maks utgangsstrøm 3:

4,4 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

124,3 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsbredde:

72 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

72 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

61 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

DIN rail power supply of 24 V DC/2.5 A, primary switched, single phase.