Phoenix Contact AS - STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH - 1082548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Sekundærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626815169
Elnummer
6619437
Leverandørens varenummer
1082548
Typebeskrivelse
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH
Primærspenningsområde:
24...24 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
0
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
130 mm
Bredde:
94 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
0,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
Ja
Totaleffektivitet:
97 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1