Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - STIKKBRO FBS 2-10 3005947 - 3005947

KopierKopier
Phoenix Contact AS - STIKKBRO FBS  2-10 3005947

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 50 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 10,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918168759

Elnummer

1268216

Leverandørens varenummer

3005947

Typebeskrivelse

FBS 2-10

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

50 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

10,2 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, farge: rød