Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - STIKKBRO FBS 2-12 3005950 - 3005950

KopierKopier
Phoenix Contact AS - STIKKBRO FBS  2-12 3005950

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918168742

Elnummer

1268217

Leverandørens varenummer

3005950

Typebeskrivelse

FBS 2-12

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

76 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

12 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Pluggbar

Stikkbro, delingsmål: 12 mm, farge: rød