Phoenix Contact AS - STIKKBRO FBS 50-5 3038930 - 3038930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 50
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918940614
Elnummer
1268077
Leverandørens varenummer
3038930
Typebeskrivelse
FBS 50-5
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
50
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


